品番 : EA508SM-58
品名 : 180x 61x 80mm マグネットホルダー(ブラック)
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5507 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ(mm) | 86×61×80 |
| 耐荷重(kg) | 0.75 | 重量(g) | 280 |
| 材質 | 本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン | ベルト通し幅(mm) | ホルダー1つあたり:約750g |
| 上から入れるだけの簡単設計。 | |||
| 壁面をキズつけにくく、錆びにくいラバータイプのマグネットを使用。 | |||
| マグネットで取り付け簡単なので使いやすい場所に設置できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2025/12/08 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1656ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SM-56 85x 61x 80mm マグネットホルダー(ブラック) |
| EA508SM-57 110x 82x110mm マグネットホルダー(ブラック) |
| EA508SM-58 180x 61x 80mm マグネットホルダー(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
