詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-64

品名 : φ114mm マグネットボウル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 YKHD-03S
サイズ φ114mm 耐荷重 1kg
材質 ABS樹脂 重量 180g
ねじ、部品、小物パーツ等の収納ボウル
強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能
作業中に取り外したねじを収納し、紛失等を防ぎます。
出し入れしやすい広口と、パーツがこぼれにくい深い底面形状
割れにくく、耐油性に優れたABS採用。樹脂製のため、不意の怪我や部品の傷を防ぎます。
背面のマグネット部には、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0302ページ 1603ページ
バリエーション一覧
EA508SM-64 φ114mm マグネットボウル
EA508SM-65 φ153mm マグネットボウル
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 外径:114㎜   W:114㎜   D:99㎜\nd:83㎜   H:113㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top