品番 : EA508SM-65
品名 : φ153mm マグネットボウル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | YKHD-03L |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ153mm | 耐荷重 | 1kg |
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 380g |
| ねじ、部品、小物パーツ等の収納ボウル | |||
| 強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能 | |||
| 作業中に取り外したねじを収納し、紛失等を防ぎます。 | |||
| 出し入れしやすい広口と、パーツがこぼれにくい深い底面形状 | |||
| 割れにくく、耐油性に優れたABS採用。樹脂製のため、不意の怪我や部品の傷を防ぎます。 | |||
| 背面のマグネット部には、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0302ページ 1603ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SM-64 φ114mm マグネットボウル |
| EA508SM-65 φ153mm マグネットボウル |
ウェブカタログ画像
拡大
