品番 : EA508SM-69
品名 : 3/8"DR ハンドルホルダー(マグネット付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | YKHD-A3 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 耐荷重 | 900g(静止時に限る) |
| サイズ | φ72×31㎜ | 差込角部カラー | 赤 |
| 重量 | 140g | ||
| ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダー | |||
| 強力マグネット付で、キャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。 | |||
| 差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。 | |||
| 差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。 | |||
| ※マグネットの耐荷重は900gです。900gを超える一部のハンドル類には使用できません。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SM-68 1/4"DR ハンドルホルダー(マグネット付) |
| EA508SM-69 3/8"DR ハンドルホルダー(マグネット付) |
| EA508SM-70 1/2"DR ハンドルホルダー(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
