詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-70

品名 : 1/2"DR ハンドルホルダー(マグネット付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 YKHD-A4
差込角 1/2”(12.7㎜) 耐荷重 900g(静止時に限る)
サイズ φ72×36㎜ 差込角部カラー 緑
重量 145g
ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダー
強力マグネット付で、キャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。
差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。
差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。
※マグネットの耐荷重は900gです。900gを超える一部のハンドル類には使用できません。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 03:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1601ページ
バリエーション一覧
EA508SM-68 1/4"DR ハンドルホルダー(マグネット付)
EA508SM-69 3/8"DR ハンドルホルダー(マグネット付)
EA508SM-70 1/2"DR ハンドルホルダー(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • sq.:12.7㎜   D:72㎜   L:36㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top