詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508SM-76

品名 : 273x45mm プライヤーラック(黒)

仕様

収納数 13本 273mm
奥行 177mm 高さ 45mm
材質 プラスチック
ツールボックスの整理整頓に。
プライヤーやレンチ類を13本収納できます。
前端には、工具を立てて置けるようにくぼみも付いています。
追加説明
カタログ価格

5,340 (税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/08/27 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1602ページ
バリエーション一覧
EA508SM-76 273x45mm プライヤーラック(黒)
EA508SM-77 273x45mm プライヤーラック(赤)
ウェブカタログ画像
  • ツールボックスの整理整頓に。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top