品番 : EA508SM-77
品名 : 273x45mm プライヤーラック(赤)
仕様
| 収納数 | 13本 | 幅 | 273mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 177mm | 高さ | 45mm |
| 材質 | プラスチック | 色 | 赤 |
| ツールボックスの整理整頓に。 | |||
| プライヤーやレンチ類を13本収納できます。 | |||
| 前端には、工具を立てて置けるようにくぼみも付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/06 03:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1602ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508SM-76 273x45mm プライヤーラック(黒) |
| EA508SM-77 273x45mm プライヤーラック(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
