品番 : EA508TA-12
品名 : 117x 84x 57mm/340ml PPパック
仕様
| 容量(ml) | 340 | サイズ(mm) | 外寸:117(W)×84(D)×57(H) 内寸:102(W)×69(D)×53(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン フタ:EVA樹脂 |
耐熱温度 | 本体:-20℃~+120℃ フタ:-30℃~+60℃ |
| フタは、はめ込み式 | |||
| フタを外して電子レンジ・食器洗浄機使用可能。 ※フタは電子レンジ・食器洗浄機には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/09/28 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1540ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TA-10 117x 84x 28mm/160ml PPパック |
| EA508TA-11 117x 84x 44mm/270ml PPパック |
| EA508TA-12 117x 84x 57mm/340ml PPパック |
| EA508TA-13 117x 84x 80mm/500ml PPパック |
