詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TA-13

品名 : 117x 84x 80mm/500ml PPパック

仕様

容量(ml) 500 サイズ(mm) 外寸:117(W)×84(D)×80(H)
内寸:102(W)×69(D)×76(H)
材質 本体:ポリプロピレン
フタ:EVA樹脂
耐熱温度 本体:-20℃~+120℃
フタ:-30℃~+60℃
フタは、はめ込み式
フタを外して電子レンジ・食器洗浄機使用可能。
※フタは電子レンジ・食器洗浄機には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 90

(2026/09/28 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508TA-10 117x 84x 28mm/160ml PPパック
EA508TA-11 117x 84x 44mm/270ml PPパック
EA508TA-12 117x 84x 57mm/340ml PPパック
EA508TA-13 117x 84x 80mm/500ml PPパック
ウェブカタログ画像
  • 外寸:117(W)×84(D)×80(H)mm\n内寸:102(W)×69(D)×76(H)mm

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top