品番 : EA508TB-31
品名 : 190x260x129mm/ 4.3L PPパック(抗菌/深型
仕様
| 容量(L) | 4.3 | サイズ(mm) | 190×260×129(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリプロピレン ふた:ポリエチレン |
重量 | 354g |
| 耐熱温度 | 本体:-20℃~+140℃ ふた:-30℃~+60℃ |
||
| 安全な無機系抗菌剤を使用しています。 | |||
| フリーザーから電子レンジ加熱まで対応です。 | |||
| ※電子レンジご使用時は、必ずフタを外して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/10 15:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TB-31 190x260x129mm/ 4.3L PPパック(抗菌/深型 |
| EA508TB-32 227x306x149mm/ 7.5L PPパック(抗菌/深型 |
| EA508TB-33 268x362x176mm/12.7L PPパック(抗菌/深型 |
ウェブカタログ画像
拡大

