品番 : EA508TB-31A
品名 : 190x260x129mm/4.3L PPパック(抗菌/深型)
仕様
| 容量 | 4.3L | サイズ | 190×260×129(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 耐熱温度 | 本体:-20℃~+140℃ ふた:100℃ |
| 重量 | 366g | ||
| 業務用を想定して作った食器洗い機に対応したタフシリーズ | |||
| 本体とフタの色が異なることで食品への異物混入を防ぎます。 | |||
| <注意事項> ※電子レンジ対応ではありません。 ※煮沸消毒はお避けください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 14:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TB-31A 190x260x129mm/4.3L PPパック(抗菌/深型) |
| EA508TB-33A 268x362x176mm/12L PPパック(抗菌/深型) |
ウェブカタログ画像
拡大
