詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TB-33A

品名 : 268x362x176mm/12L PPパック(抗菌/深型)

仕様

容量 12L サイズ 268×362×176(H)mm
材質 ポリプロピレン 耐熱温度 本体:-20℃~+140℃
ふた:100℃
重量 750g
業務用を想定して作った食器洗い機に対応したタフシリーズ
本体とフタの色が異なることで食品への異物混入を防ぎます。
<注意事項>
※電子レンジ対応ではありません。
※煮沸消毒はお避けください。
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/03 09:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA508TB-31A 190x260x129mm/4.3L PPパック(抗菌/深型)
EA508TB-33A 268x362x176mm/12L PPパック(抗菌/深型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top