品番 : EA508TC-114
品名 : 1100ml 密閉保存容器(4方ロック式/2個)
仕様
メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ユニックス タイトロック |
---|---|---|---|
容量(ml) | 1,100 | サイズ(mm) | 145×201×70(H) |
内寸 | 上部:108(W)×158(D)×57(H)mm 底部:90(W)×140(D)×57(H)mm |
材質 | 本体・フタ:ポリプロピレン、 パッキン:シリコーンゴム |
入数 | 2個 | ||
汁もれを防ぐ安心の4点ロックとパッキン付 | |||
長方形タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/05/14 15:28現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1612ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508TC-111 330ml 密閉保存容器(4方ロック式/4個) |
EA508TC-112 540ml 密閉保存容器(4方ロック式/3個) |
EA508TC-113 780ml 密閉保存容器(4方ロック式/2個) |
EA508TC-114 1100ml 密閉保存容器(4方ロック式/2個) |
EA508TC-115 430ml 密閉保存容器(4方ロック式/3個) |
拡大
※画像はEA508TC-113です