品番 : EA508TF-26
品名 : 150x135x 60mm/480ml 耐熱ガラス容器
仕様
| 容量(ml) | 480 | サイズ(mm) | 150×135×60(H) |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:耐熱ガラス ふた:ポリプロピレン |
耐熱温度 | 本体:120℃ ふた:80℃ |
| 耐熱ガラス | |||
| そのまま食器として食卓へ | |||
| 冷凍保存可能 | |||
| ふたを外してレンジ加熱可能 | |||
| 食器洗い乾燥機対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/26 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TF-26 150x135x 60mm/480ml 耐熱ガラス容器 |
| EA508TF-27 195x130x 60mm/590ml 耐熱ガラス容器 |
ウェブカタログ画像
拡大
