詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TF-27

品名 : 195x130x 60mm/590ml 耐熱ガラス容器

仕様

容量(ml) 590 サイズ(mm) 195×130×60(H)
材質 本体:耐熱ガラス
ふた:ポリプロピレン
耐熱温度 本体:120℃
ふた:80℃
耐熱ガラス
そのまま食器として食卓へ
冷凍保存可能
ふたを外してレンジ加熱可能
食器洗い乾燥機対応
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 20:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508TF-26 150x135x 60mm/480ml 耐熱ガラス容器
EA508TF-27 195x130x 60mm/590ml 耐熱ガラス容器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top