詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TF-4

品名 : 180x120x 80mm/1.0L 保存容器(ステンレス製)

仕様

容量 1.0L サイズ(W×D×H)mm 外寸:180×120×80
内寸:150×100×70
材質 容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
バルブ:シリコーンゴム
重量(g) 197
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。
バルブ付で密閉力UP!
別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 18:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1540ページ
バリエーション一覧
EA508TF-3 180x120x 50mm/0.6L 保存容器(ステンレス製)
EA508TF-4 180x120x 80mm/1.0L 保存容器(ステンレス製)
EA508TF-5 215x145x 90mm/1.8L 保存容器(ステンレス製)
EA508TF-6 255x170x 85mm/2.4L 保存容器(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:180(W)×120(D)×80(H)mm\n内寸:150(W)×100(D)×70(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top