品番 : EA508TF-5
品名 : 215x145x 90mm/1.8L 保存容器(ステンレス製)
仕様
容量 | 1.8L | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:215×145×90 内寸:180×115×80 |
---|---|---|---|
材質 | 容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー バルブ:シリコーンゴム |
重量(g) | 318 |
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。 | |||
バルブ付で密閉力UP! | |||
別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1593ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)