品番 : EA508TF-2
品名 : 145x105x 55mm/0.43L 保存容器(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 0.43L | サイズ(W×D×H)mm | 外寸:145×105×55 内寸:115×80×45 |
---|---|---|---|
材質 | 容器:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー バルブ:シリコーンゴム |
重量(g) | 132 |
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。 | |||
バルブ付で密閉力UP! | |||
別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 05:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1612ページ |
代替品
|
拡大