品番 : EA508TG-1
品名 : 195x256x 83mm/ 2.8L 保存容器
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | O-60 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニックス | 容量(L) | 2.8 |
| サイズ(mm) | 外寸:195(W)×256(D)×83(H) 内寸:170(W)×230(D)×75(H) |
材質 | 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン |
| 抗菌仕様 | |||
| フタは、はめ込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/09 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TG-1 195x256x 83mm/ 2.8L 保存容器 |
| EA508TG-2 244x306x 93mm/ 5.1L 保存容器 |
| EA508TG-3 285x355x115mm/ 8.8L 保存容器 |
| EA508TG-4 332x422x141mm/15.0L 保存容器 |
