詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TG-3

品名 : 285x355x115mm/ 8.8L 保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 O-80
商品名 ユニックス 容量(L) 8.8
サイズ(mm) 外寸:285(W)×355(D)×115(H)
内寸:250(W)×320(D)×107(H)

材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
抗菌仕様
フタは、はめ込み式
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/09 00:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ
バリエーション一覧
EA508TG-1 195x256x 83mm/ 2.8L 保存容器
EA508TG-2 244x306x 93mm/ 5.1L 保存容器
EA508TG-3 285x355x115mm/ 8.8L 保存容器
EA508TG-4 332x422x141mm/15.0L 保存容器
ウェブカタログ画像
  • 外寸:285(W)×355(D)×115(H)mm\n内寸:250(W)×320(D)×107(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top