品番 : EA508TG-25A
品名 : 124x177x 60mm/0.92L 保存容器
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | NO-30 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニックス | 材質 | 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン |
| 容量(ml) | 920 | サイズ(mm) | 外寸:124(W)×177(D)×60(H) 内寸:111(W)×166(D)×57(H) |
| 抗菌仕様 | |||
| フタは、はめ込み式 | |||
| 冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応の保存容器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/08/13 03:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
