詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TG-26A

品名 : 142x203x 61mm/1.25L 保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 NO-40
商品名 ユニックス 材質 本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(ml) 1250 サイズ(mm) 外寸:142(W)×203(D)×61(H)
内寸:130(W)×192(D)×58(H)

抗菌仕様
フタは、はめ込み式
冷凍・冷蔵保存、電子レンジ加熱対応の保存容器
追加説明
カタログ価格

480 (税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/08/13 03:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1541ページ
バリエーション一覧
EA508TG-21A 72x 97x 39mm/0.16L 保存容器
EA508TG-22A 91x126x 45mm/0.33L 保存容器
EA508TG-23A 111x156x 54mm/0.64L 保存容器
EA508TG-25A 124x177x 60mm/0.92L 保存容器
EA508TG-26A 142x203x 61mm/1.25L 保存容器
EA508TG-27A 158x224x 80mm/2.10L 保存容器
ウェブカタログ画像
  • 外寸:142(W)×203(D)×61(H)mm\n内寸:130(W)×192(D)×58(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top