詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TG-5

品名 : 190x262x129mm/ 4.3L 保存容器

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 型番 OJ-65
商品名 ユニックス 容量(L) 4.3
サイズ(mm) 外寸:190(W)×262(D)×129(H)
内寸:167(W)×230(D)×120(H)
材質 本体:ポリプロピレン、
ふた:ポリエチレン
重量 362g
抗菌仕様
ふたは、はめ込み式
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/10 20:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1541ページ
バリエーション一覧
EA508TG-5 190x262x129mm/ 4.3L 保存容器
EA508TG-6 228x308x152mm/ 7.6L 保存容器
EA508TG-7 267x363x178mm/12.7L 保存容器
EA508TG-8 332x422x206mm/22.0L 保存容器
ウェブカタログ画像
  • 外寸:190(W)×262(D)×129(H)\n内寸:167(W)×230(D)×120(H)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top