品番 : EA508TG-6
品名 : 228x308x152mm/ 7.6L 保存容器
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 型番 | OJ-75 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニックス | 容量(L) | 7.6 |
| サイズ(mm) | 外寸:228(W)×308(D)×152(H) 内寸:204(W)×277(D)×143(H) |
材質 | 本体:ポリプロピレン、 ふた:ポリエチレン |
| 重量 | 499g | ||
| 抗菌仕様 | |||
| ふたは、はめ込み式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/14 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TG-5 190x262x129mm/ 4.3L 保存容器 |
| EA508TG-6 228x308x152mm/ 7.6L 保存容器 |
| EA508TG-7 267x363x178mm/12.7L 保存容器 |
| EA508TG-8 332x422x206mm/22.0L 保存容器 |
ウェブカタログ画像
拡大
