品番 : EA508TK-56
品名 : 700ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)
仕様
| 容量(ml) | 700 | サイズ(W×D×H)mm | 156×156×53 |
|---|---|---|---|
| 入数(個) | 2 | 材質 | ポリプロピレン |
| ふたは、はめ込み式 | |||
| ふたの中央を押すとパチンと閉まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/14 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1541ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TK-56 700ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個) |
| EA508TK-57 1100ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個) |
| EA508TK-58 1900ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:2個

