詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TK-57

品名 : 1100ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)

仕様

容量(ml) 1100 サイズ(W×D×H)mm 156×156×83
入数(個) 2 材質 本体・ふた:ポリプロピレン
ふたは、はめ込み式
ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 171

(2026/10/31 15:44現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1541ページ

代替品

EA508TK-57A
バリエーション一覧
EA508TK-56 700ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)
EA508TK-57 1100ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)
EA508TK-58 1900ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/1個)
ウェブカタログ画像
●入数:2個
  • ●入数:2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top