品番 : EA508TK-57A
品名 : 1100ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)
仕様
| 容量(ml) | 1100 | サイズ(W×D×H)mm | 156×156×83 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体・ふた:ポリプロピレン | 入数(個) | 2 |
| はめ込み式フタ | |||
| フタの中央を押すだけで簡単にパチンとしっかり閉まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/09 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TK-56A 700ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個) |
| EA508TK-57A 1100ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個) |
| EA508TK-58A 1900ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/1個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
