詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TK-58A

品名 : 1900ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/1個)

仕様

容量(ml) 1900 サイズ(W×D×H)mm 156×235×83
材質 ポリプロピレン 入数(個) 1
はめ込み式フタ
フタの中央を押すだけで簡単にパチンとしっかり閉まります。
追加説明
カタログ価格

805 円(税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 15:18現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA508TK-56A 700ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)
EA508TK-57A 1100ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/2個)
EA508TK-58A 1900ml 密閉保存容器(ジップロックコンテナー/1個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top