品番 : EA508TM-1
品名 : 30cc 塗料缶(スチール製/10個)
仕様
サイズ | φ55×27(H)mm | 口内径 | φ35mm |
---|---|---|---|
材質 | ブリキ(スチール) | 入数 | 10個 |
塗料の小分け用に | |||
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。 | |||
容量 | 30ml | ||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/15 08:58現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1608ページ |
代替品
|
拡大
※10個入