品番 : EA508TM-141
品名 : 0.5L 取手付角缶(スチール製)
仕様
容量 | 0.5L | サイズ | 61×122×93.5mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ32.5mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
入数 | 1個 | ||
取手付 | |||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2024/05/12 04:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1608ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508TM-41 0.5L 取手付角缶(スチール製/8個) |
EA508TM-42 1.0L 取手付角缶(スチール製/10個) |
EA508TM-43 1.0L 取手無角缶(スチール製/10個) |
EA508TM-141 0.5L 取手付角缶(スチール製) |
EA508TM-142 1.0L 取手付角缶(スチール製) |
EA508TM-143 1.0L 取手無角缶(スチール製) |
拡大