詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508TM-164

品名 : 500cc ローヤル缶(スチール製)

仕様

容量 500cc サイズ φ75×130(H)mm
口内径 φ32.5mm 材質 ブリキ(スチール)
入数 1個
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。
追加説明
カタログ価格

710 (税抜)/ 781 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 11:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1537ページ

代替品

EA508TM-64
バリエーション一覧
EA508TM-61 80cc ローヤル缶(スチール製/10個)
EA508TM-62 200cc ローヤル缶(スチール製/9個)
EA508TM-63 250cc ローヤル缶(スチール製/9個)
EA508TM-64 500cc ローヤル缶(スチール製/6個)
EA508TM-161 80cc ローヤル缶(スチール製)
EA508TM-162 200cc ローヤル缶(スチール製)
EA508TM-163 250cc ローヤル缶(スチール製)
EA508TM-164 500cc ローヤル缶(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • 左から80ml、200ml、250ml、500ml

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top