品番 : EA508TM-63
品名 : 250cc ローヤル缶(スチール製/9個)
仕様
| 容量 | 250cc | サイズ | φ75×80(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ32.5mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
| 入数 | 9個 | ||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
| 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
| ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 9 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TM-61 80cc ローヤル缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-62 200cc ローヤル缶(スチール製/9個) |
| EA508TM-63 250cc ローヤル缶(スチール製/9個) |
| EA508TM-64 500cc ローヤル缶(スチール製/6個) |
| EA508TM-164 500cc ローヤル缶(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※9個入
