品番 : EA508TM-52
品名 : 100cc ネジ口缶(スチール製/10個)
仕様
| 容量 | 100cc | サイズ | φ55×66(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ25mm | 材質 | 缶:ブリキ(スチール) 内蓋:低密度ポリエチレン(LDPE) |
| 入数 | 10個 | ||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 内蓋付きで高い密閉性があり、揮発性の高い液体の液漏れや乾燥を防ぎます。 | |||
| ※ブリキ缶の取り扱いについて ・塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 ・ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 ・鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/13 03:13現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TM-51 80cc ネジ口缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-52 100cc ネジ口缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-53 180cc ネジ口缶(スチール製/8個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
