品番 : EA508TM-53
品名 : 180cc ネジ口缶(スチール製/8個)
仕様
| 容量 | 180cc | サイズ | φ68×75(H)mm |
|---|---|---|---|
| 口内径 | φ20mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
| 入数 | 8個 | ||
| 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
| 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
| 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 | |||
| ブリキは材質の特性上、輸送中にできる微小なキズから錆びが発生します。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/07/10 05:04現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508TM-51 80cc ネジ口缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-52 100cc ネジ口缶(スチール製/10個) |
| EA508TM-53 180cc ネジ口缶(スチール製/8個) |
| EA508TM-151 80cc ネジ口缶(スチール製) |
| EA508TM-152 100cc ネジ口缶(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※8個入

