品番 : EA508TM-152
品名 : 100cc ネジ口缶(スチール製)
仕様
容量 | 100cc | サイズ | φ55×66(H)mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ25mm | 材質 | ブリキ(スチール) |
入数 | 1個 | ||
塗料・オイル・シンナーに対応しています。 | |||
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 | |||
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/07 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1608ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508TM-51 80cc ネジ口缶(スチール製/10個) |
EA508TM-52 100cc ネジ口缶(スチール製/10個) |
EA508TM-53 180cc ネジ口缶(スチール製/8個) |
EA508TM-151 80cc ネジ口缶(スチール製) |
EA508TM-152 100cc ネジ口缶(スチール製) |
EA508TM-153 180cc ネジ口缶(スチール製) |
拡大