品番 : EA509-27
品名 : 150x200mm ドライバービット袋(10ポケット)
サッと取り出せるタイプのシンプルなデザインです!
仕様
| サイズ | 200×150(H)mm | 材質 | PVC |
|---|---|---|---|
| ポケット数 | 10 | ポケット内寸(mm) | 16×90(H):10個 |
| ビットは付属していません。 | |||
| ※ポケット内寸は多少の誤差がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/11/21 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1533ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509-21 105x120mm ドライバービット袋(6ポケット) |
| EA509-22 105x200mm ドライバービット袋(10ポケット) |
| EA509-27 150x200mm ドライバービット袋(10ポケット) |
ウェブカタログ画像
拡大
ポケット数:10
