詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509-22

品名 : 105x200mm ドライバービット袋(10ポケット)

サッと取り出せるタイプのシンプルなデザインです!

仕様

サイズ 200×105(H)mm 材質 PVC
ポケット数 10 ポケット内寸(mm) 15×44(H):10個
ビットは付属していません。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 686

(2026/05/23 15:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1533ページ

代替品

EA509-13
  • 品番

    EA509-13

  • コメント

    ビット長70mmx10本収納可能(10ポケ)

バリエーション一覧
EA509-21 105x120mm ドライバービット袋(6ポケット)
EA509-22 105x200mm ドライバービット袋(10ポケット)
EA509-26 150x120mm ドライバービット袋
EA509-27 150x200mm ドライバービット袋(10ポケット)
ウェブカタログ画像
ポケット数:10
  • ポケット数:10

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top