品番 : EA509-26
品名 : 150x120mm ドライバービット袋
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | PVC | サイズ | 120×150(H)mm |
---|---|---|---|
ポケット数 | 6 | ポケット内寸(mm) | 16×90(H):6個 |
ビットは付属していません。 | |||
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 11:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1604ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA509-21 105x120mm ドライバービット袋 |
EA509-22 105x200mm ドライバービット袋 |
EA509-26 150x120mm ドライバービット袋 |
EA509-27 150x200mm ドライバービット袋 |
拡大
ポケット数:6