詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509AD-124

品名 : 350x130mm 小物袋(ナイロンメッシュ/レッド)

中身が見える工具袋です。

仕様

サイズ 350×130mm 材質 ナイロンメッシュ
色ごとでサイズが違うので併用しても区別がしやすい仕様です。
予告なく色、材質は変更する事がございます
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/02/15 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1535ページ 2010ページ
バリエーション一覧
EA509AD-121 250x 80mm 小物袋(ナイロンメッシュ/ホワイト)
EA509AD-122 300x100mm 小物袋(ナイロンメッシュ/イエロー)
EA509AD-123 300x120mm 小物袋(ナイロンメッシュ/グリーン)
EA509AD-124 350x130mm 小物袋(ナイロンメッシュ/レッド)
EA509AD-125 340x240mm 小物袋(ナイロンメッシュ/ブラック)
ウェブカタログ画像
予告なく色、材質が変更する事がございます。
  • 予告なく色、材質が変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top