品番 : EA509AD-125
品名 : 340x240mm 小物袋(ナイロンメッシュ/ブラック)
中身が見える工具袋です。
仕様
| サイズ | 340×240mm | 材質 | ナイロンメッシュ |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | ||
| 色ごとでサイズが違うので併用しても区別がしやすい仕様です。 | |||
| 予告なく色、材質は変更する事がございます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1535ページ 2010ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
予告なく色、材質が変更する事がございます。
