詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509AD-31

品名 : 410x180mm ツールロール(大型レンチ用/5ポケット)

大きなサイズの六角棒レンチなどの収納に

仕様

サイズ(mm) 410×180×30(H) 材質 6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)
重量 約340g ポケット数 5
ポケット内寸(mm) 380×120(H):1個、22×180(H):4個
レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。
工具は別売です。
縫製品の為、サイズが若干異なることがあります。あらかじめご了承下さい。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

3,410 (税抜)/ 3,751 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/25 06:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1534ページ
バリエーション一覧
EA509AD-31 410x180mm ツールロール(大型レンチ用/5ポケット)
EA509AD-32 370x220mm ツールロール(大型レンチ用/7ポケット)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top