詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509AD-32

品名 : 370x220mm ツールロール(大型レンチ用/7ポケット)

仕様

サイズ(mm) 370×220×40(H) 重量 約380g
材質 6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革) ポケット数 7
ポケット内寸(mm) 340×145(H):1個、25×180(H):2個、
13×125(H):1個、20×125(H):2個、
20×80(H):1個
レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。
工具は別売です。
縫製品の為、サイズが若干異なることがあります。あらかじめご了承下さい。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

3,740 (税抜)/ 4,114 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/07/10 23:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1534ページ
バリエーション一覧
EA509AD-31 410x180mm ツールロール(大型レンチ用/5ポケット)
EA509AD-32 370x220mm ツールロール(大型レンチ用/7ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 茶色の部分の実際の色はオレンジです。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top