品番 : EA509C-107
品名 : 170x120x50mm 小物ケース(セミハード・ブラック)
モバイルバッテリーやアダプタなどの小物を整理収納できるセミハードケース
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-HDAD1BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸/約W185×D135×H65mm 参考収納寸法/W170×D120×H50(35+15)mm ファスナーポケット内寸/W155×D120×H10mm |
カラー | ブラック |
| 重量 | 208g(仕切り含む) | 材質 | 表装/EVA(ポリエステル張り) |
| モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。 | |||
| 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 | |||
| 収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。 | |||
| 開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。 | |||
| ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。 | |||
| 吊るすこともできる大型リング付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 01:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2010ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA509C-107 170x120x50mm 小物ケース(セミハード・ブラック) |
| EA509C-108 160x105x40mm 小物ケース(セミハード・ブラック) |
| EA509C-109 205x155x50mm 小物ケース(セミハード・ブラック) |
| EA509C-110 245x135x65mm 小物ケース(セミハード・ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
