詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509C-110

品名 : 245x135x65mm 小物ケース(セミハード・ブラック)

モバイルバッテリーやアダプタなどの小物を整理収納できるセミハードケース

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 IN-HDAD5BK
サイズ 外寸/約W260×D150×H80mm
参考収納寸法/W245×D135×H65(35+30)mm
ファスナーポケット内寸/W230×D135×H25mm
カラー ブラック
重量 320g(仕切り含む) 材質 表装/EVA(ポリエステル張り)
モバイルバッテリーや充電器などの小物を整理収納できます。
外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナーポケット、仕切り板(取り外し、移動可能)付きです。
吊るすこともできる大型リング付きです。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 12:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2010ページ
バリエーション一覧
EA509C-107 170x120x50mm 小物ケース(セミハード・ブラック)
EA509C-108 160x105x40mm 小物ケース(セミハード・ブラック)
EA509C-109 205x155x50mm 小物ケース(セミハード・ブラック)
EA509C-110 245x135x65mm 小物ケース(セミハード・ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top