詳細表示

このページのURL:

品番 : EA509C-51

品名 : 95x200x25mm 小物ケース(ブラウン)

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 UNS-27#12
シリーズ ノータム サイズ 95×200×25mm
ブラウン 材質 ナイロン100%
重量 28g
高密度なナイロン生地を使用したベーシックなペンケース
小物の収納に便利なインナーケース付
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/03 23:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1535ページ 2010ページ
バリエーション一覧
EA509C-50 95x200x25mm 小物ケース(ブラック)
EA509C-51 95x200x25mm 小物ケース(ブラウン)
EA509C-52 95x200x25mm 小物ケース(ネイビー)
EA509C-53 95x200x25mm 小物ケース(レッド)
EA509C-54 95x200x25mm 小物ケース(イエロー)
EA509C-55 95x200x25mm 小物ケース(オレンジ)
EA509C-56 95x200x25mm 小物ケース(オリーブ)
EA509C-57 95x200x25mm 小物ケース(グリーン)
EA509C-58 95x200x25mm 小物ケース(グレー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top