品番 : EA509C-54
品名 : 95x200x25mm 小物ケース(イエロー)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | UNS-27#3 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ノータム | サイズ | 95×200×25mm |
| 色 | イエロー | 材質 | ナイロン100% |
| 重量 | 28g | ||
| 小物の収納に便利なインナーケース付 | |||
| 高密度なナイロン生地を使用したベーシックなペンケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/03 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1535ページ 2010ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
