品番 : EA510AF-1
品名 : ボールベアリングプーラセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | K-70-A |
|---|---|---|---|
| 適合ベアリング(ISO) | 6000~6006・6200~6205・6300~6304 | 十字パーツ(mm) | 10~42 |
| 入組み点数 | 18 | アーム長(mm) | 70 |
| ベアリング外径(φmm) | 26~52 | ベアリング内径(φmm) | 10~30 |
| リング径(φmm) | 19~38 | ||
| 独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。 | |||
| シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外し可能 | |||
| ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます | |||
| 溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜きが可能 | |||
| 溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。 | |||
| 特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付可能 | |||
| 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます | |||
| アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 | |||
| ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。 | |||
| ドイツ鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
147,200 円(税抜)/ 161,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0325ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA510AF-1 ボールベアリングプーラセット |
| EA510AF-2 ボールベアリングプーラセット |
| EA510AF-3 ボールベアリングプーラセット |
ウェブカタログ画像
拡大
