詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510AF-2

品名 : ボールベアリングプーラセット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 K-70-B
独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。
シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。
ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。
溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。
特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。
アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
ドイツ鋼製
適合ベアリング(ISO) 6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408 十字パーツ(mm) 35~80
入組み点数 21 アーム長(mm) 156
ベアリング外径(φmm) 62~150 ベアリング内径(φmm) 17~100
リング径(φmm) 38~77.5
追加説明
カタログ価格

211,700 (税抜)/ 232,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/24 23:08現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0325ページ
バリエーション一覧
EA510AF-1 ボールベアリングプーラセット
EA510AF-2 ボールベアリングプーラセット
EA510AF-3 ボールベアリングプーラセット
ウェブカタログ画像
  • スライドハンマーは付属していません。

資料

形状画像
  1. IMG
チラシ
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
  7. IMG
  8. IMG
  9. IMG
  10. IMG
  11. IMG
  12. IMG
  13. IMG
  14. IMG
  15. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top