詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510H-1

品名 : 12- 35mm スライドハンマープーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 224-1
スライドハンマー式
適応穴径 12~35mm 適応深さ 25mm
全長 520mm 材質 ドイツ鋼
重量(kg) 1.77 スライド幅(mm) 305
ジャーナルベアリング、パイロットベアリング、ベアリングレース等の引き抜き作業に。
先端のツメを部品の内側にひっかけて、ナットを締めてツメを固定してからハンマーをスライドさせて部品を引き抜いて下さい。
追加説明
カタログ価格

47,700 円(税抜)/ 52,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0326ページ
バリエーション一覧
EA510H-1 12- 35mm スライドハンマープーラー
EA510H-2 15- 50mm スライドハンマープーラー
EA510H-3 30-180mm スライドハンマープーラー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top