詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510H-3

品名 : 30-180mm スライドハンマープーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 221-G
スライドハンマー式
適応穴径 30~180mm 適応深さ 140mm
全長 500mm 材質 ドイツ鋼
重量(kg) 4.4 スライド幅(mm) 140
支えアームや通常のプーラー等が使用できない狭い場所で使用できます。
特にスペースの狭い場所での作業に最適です。
広範囲のサイズで使用できます。
追加説明
カタログ価格

87,800 (税抜)/ 96,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/09 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0326ページ
バリエーション一覧
EA510H-1 12- 35mm スライドハンマープーラー
EA510H-2 15- 50mm スライドハンマープーラー
EA510H-3 30-180mm スライドハンマープーラー
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top